AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC70181001 LB404 40A ALIM.TESTATA DX IP55 (4) - 70181001

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC70181001 LB404 40A ALIM.TESTATA DX IP55 (4)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777124244

Codice prodotto

ZUC70181001

Cod. produttore

70181001

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Alimentazione destra per LB402 e LB404 da montare sul lato dell’elemento dove c'è la baionetta di giunzione - In=40A - IP55