AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC71005031 HL404 SPINA 16A SELETTORE FASE - 71005031

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC71005031 HL404 SPINA 16A SELETTORE FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di uscita - Presa

  • Con selezione di fase -

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033777124558

Codice prodotto

ZUC71005031

Cod. produttore

71005031

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

16 A

Numero di poli:

2

Tipo di uscita:

Presa

Con selezione di fase:

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7037

Lunghezza:

104 mm

Larghezza:

72 mm

Altezza:

67 mm

Spina monofase Safety a selezione di fase per tutti gli elementi HL singoli - In=16A - grigio