AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005011 SPINA 10A L1-N CAVO 1M H05VVF - 75005011

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75005011 SPINA 10A L1-N CAVO 1M H05VVF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 10 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Cavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777127702

Codice prodotto

ZUC75005011

Cod. produttore

75005011

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

10 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Cavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

2

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Spina 10 A L1-N con cavo da 1 m H05VVF