BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75201004 LBPLUS 254/404 ALIM RIDOTTA SX - 75201004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033777196388
Codice prodotto
ZUC75201004
Cod. produttore
75201004
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
82 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
227 mm
Altezza:
85 mm