BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75220102D LBD 406 ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75220102D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8033777170357
Codice prodotto
ZUC75220102D
Cod. produttore
75220102D
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
6
Numero di derivazioni:
8
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm


