AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75241003 LBPLUS 634 ALIM RIDOTTA DX - 75241003

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75241003 LBPLUS 634 ALIM RIDOTTA DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Estremità

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777196449

Codice prodotto

ZUC75241003

Cod. produttore

75241003

Produttore

BTI

Punto di alimentazione:

Estremità

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Numero di poli:

3

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

115 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

366 mm

Altezza:

85 mm

Alimentazione ridotta destra + chiusura destra, versione 63 A 4 conduttori