AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75380101H LBB 258H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV - 75380101H

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75380101H LBB 258H ELEMENTO 3M - 4+4 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Modello - Doppio

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777078561

Codice prodotto

ZUC75380101H

Cod. produttore

75380101H

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Modello:

Doppio

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

8

Numero di derivazioni:

8

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 258 (tipo B) a 8 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 4+4 derivazioni