AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC80540102 TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 1,5 MT. - 80540102

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC80540102 TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 1,5 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 150 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...600 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777044160

Codice prodotto

ZUC80540102

Cod. produttore

80540102

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

150 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...600 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

1500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

0

Flessibile:

no

Larghezza:

98 mm

Altezza:

66 mm

Elemento lineare Trolley TS5 con conduttori in rame 3P+N+T- In=150A - lunghezza 1.5m