AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84500111 MTS/96 ELEMENTO 63A 1,5 MT. - 84500111

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84500111 MTS/96 ELEMENTO 63A 1,5 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8450011100008

Codice prodotto

ZUC84500111

Cod. produttore

84500111

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

1500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

0

Flessibile:

no

Larghezza:

77 mm

Altezza:

75 mm

Elemento lineare Trolley MTS63 con conduttori in rame 3P+N+T- In=63A - lunghezza 1.5m