BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC84501001 MTS/96 ALIMENT.TESTATA DX +CHIUSURA - 84501001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TS TROLLEY SYSTEM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8450100100001
Codice prodotto
ZUC84501001
Cod. produttore
84501001
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
77 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
423 mm
Altezza:
75 mm


