AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE S.P.A. - ACL0246000A-840-12 VIZOR 58W WB L=1200 ON/OFF

copiacopia
ARCLUCE S.P.A. - ACL0246000A-840-12 VIZOR 58W WB L=1200 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2900 lm

  • Max prestazioni del sistema - 58 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378196829

Codice prodotto

ACL0246000A-840-12

Cod. produttore

0246000A-840-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2900 lm

Max prestazioni del sistema:

58 W

Colore del corpo:

Nero

Lunghezza:

1200 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Brillantato

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

127 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Altezza / Profondità:

42 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Corpo in alluminio estruso. Testate in zama pressofusa. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.Lenti LED in PMMA. Ottica controllata antiabbagliamento in tecnopolimero nero con LED incassato per l’emissione diretta e luce diffusa per l’emissione indiretta. Sorgente: LED, 4000K, 24W, 2900lm, CRI>80. Sorgente indiretta: LED, 4000K, 23W, 4250lm, CRI>80