AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.102 FARO LED 50W 2700K IP65

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.102 FARO LED 50W 2700K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202991696

Codice prodotto

ARTSP.102

Cod. produttore

SP.102

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

110 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

320 mm

Lunghezza:

395 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 110V – 230V. Frequenza: 50Hz – 60Hz. Fattore di potenza: >0.98 . Efficienza energetica: >82% . Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato IP 65. Morsetti per collegamento. Cavi di alimentazione. LED: 1 pz.C.O.B. da 50W. Consumo totale: 50W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85% . Area fascio luminoso 4m: 9x9m - 6m: 14x14m - 8m: 19x19m. Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 400W (raffronto con lampade alogene). Indice di resa cromatica: RA>75. Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +55°C . Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 50.000 ore ca. Dimensioni: 395x320x110mm. Peso: 5kg. Colore cassa: bianco. Temperatura colore: 2700°K, luce bianco caldo. Flussoluminoso: 4.000 lm