AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1925010A TALO LED 150 S BCO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7920 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 905 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079285490

Codice prodotto

ARM1925010A

Cod. produttore

1925010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7920 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

905 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1000...1600 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

70 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Talo 150 sospensione LED 60W 7920lm 3000K- Bianco. Rosone in resina termoplastica; corpo in alluminio verniciato; diffusore inferiore in policarbonato opalino. Lampadina inclusa. Disponibile monotubo o bitubo in linea in diverse lunghezze a seconda dellasorgente impiegata. I cavetti di sospensione svolgono anche funzione di alimentazione.