ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMAT15001 A.39 SOSP/PLAF L=2368MM 830 DIM BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4141 lm
Colore del corpo - Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Lunghezza - 2370 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077814012
Codice prodotto
ARMAT15001
Cod. produttore
AT15001
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4141 lm
Colore del corpo:
Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Lunghezza:
2370 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
45 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
85 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
66...66 W
Indice di resa cromatica:
80-89



