ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1936010A UNTERLINDEN LED S OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 359 lm
Max prestazioni del sistema - 7.5 W
Colore del corpo - Ottone
Diametro - 117 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072464472
Codice prodotto
ARM1936010A
Cod. produttore
1936010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
359 lm
Max prestazioni del sistema:
7.5 W
Colore del corpo:
Ottone
Diametro:
117 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1504...1504 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
96 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



