AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMA246300 NUR MINI LED S GRO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2990 lm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Diametro - 366 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071498331

Codice prodotto

ARMA246300

Cod. produttore

A246300

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2990 lm

Colore del corpo:

Grigio

Diametro:

366 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza della sospensione:

1915...1915 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

285 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Nur Mini LED - Apparecchio a Sospensione. Materiale: Alluminio, metacrilato, vetro. Emissione: Diffondente, Diretta/Indiretta. Colore: Grigio antracite. LED 30W 2990lm 2700K CRI 90.