ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMDX0060B10 ITKA 50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 500 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7449071417486
Codice prodotto
ARMDX0060B10
Cod. produttore
DX0060B10
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
500 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza della sospensione:
800...2000 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
170 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



