AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19035 ALIMENT. 9,8W 700MA (INDIP.)

copiacopia
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19035 ALIMENT. 9,8W 700MA (INDIP.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 9.8...10 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Larghezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078544925

Codice prodotto

ARMNL19035

Cod. produttore

NL19035

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

9.8...10 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

75 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 10W 700mA.