BEGHELLI - BEG19056 EKOSTILE 11W IP40 SE 1N/RM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219593672
Codice prodotto
BEG19056
Cod. produttore
19056
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
336 mm
Larghezza:
135 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
2G7
Altezza / Profondità:
55 mm
Larghezza di incasso:
175 mm
Lunghezza di incasso:
422 mm
Altezza/profondità di installazione:
55 mm