BEGHELLI - BEG19294 F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
6 PZ
EAN
8002219730411
Codice prodotto
BEG19294
Cod. produttore
19294
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
152 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
48.5 mm



