BEGHELLI - BEG19304 INDICA LED DF30M LG SA 1/3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Staffa di supporto
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Argento
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Indica LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219501165
Codice prodotto
BEG19304
Cod. produttore
19304
Produttore
BEG
Metodo di montaggio:
Staffa di supporto
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Argento
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
366 mm
Larghezza:
252 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
36 mm



