AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56972 GOCCIA ES LED 10W E27 6500K

copiacopia
BEGHELLI - BEG56972 GOCCIA ES LED 10W E27 6500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 850...850 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219718204

Codice prodotto

BEG56972

Cod. produttore

56972

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

850...850 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

110 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.