AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEGHELLI - BEGR2436 F65LED24W IP65 ATRIPARA SE123H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219609120

Codice prodotto

BEGR2436

Cod. produttore

R2436

Produttore

BEG

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

25 m

Lunghezza:

354 mm

Larghezza:

152 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

48.5 mm

Numero di sorgenti luminose:

12

Proiettore con fuoco regolabile realizzato in alluminio pressofuso che integra 9 LED di potenza ad elevata efficienza. Ottica brevettata, costituita da un sistema di lenti in PMMA a focale variabile per regolare il fascio luminoso con un angolo compreso fra 10° e 40°. La regolazione è continua e si ottiene agendo su un registro posteriore. L'apparecchio è orientabile sia sull'asse orizzontale che su quello verticale. Il sistema Zoom Led prevede l'impiego di una vasta gamma di accessori per la realizzazione di un binario elettrificato trifase; L'adattatore in dotazione permette l'utilizzo del faretto sulla maggior parte dei binari elettrificati trifase disponibili in commercio. La gamma Zoom Led è progettata specificatamente per l'illuminazione d'accento,dove risulta essenziale valorizzare gli articoli esposti. L'apparecchio è disponibile a richiesta anche in versione monofase. 1x35W.