BTICINO S.P.A. - BTIF67SR11 BTDIN - DIGITAL TIME SWITCH 1 CONT 1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543490341
Codice prodotto
BTIF67SR11
Cod. produttore
F67SR11
Produttore
BTI
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
6
Possibile imprecisione giornaliera:
2.5 s
Guida testuale presente nel display:
no
Programmabile via software:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
1 min
Numero di posizioni di memoria:
8
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
60 mm


