BTICINO S.P.A. - BTIM7T400 MEGA M4&M5 SGANCIATORI DI MINIMA 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 340...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Adatto per interruttore di potenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8005543529584
Codice prodotto
BTIM7T400
Cod. produttore
M7T400
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
340...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
340...440 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Ritardato:
no



