BTICINO S.P.A. - BTIT7149 MEGA M160/250-MANOVRA RINV IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - sì
Adatto per interruttore di potenza - sì
Adatto per interruttore sezionatore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199787534
Codice prodotto
BTIT7149
Cod. produttore
T7149
Produttore
BTI
Colore:
Grigio
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
no
Manovra rotante rinviata su albero prolungato per M160-250 - IP55



