BTICINO S.P.A. - BTI512E SCATOLE - DA INCASSO E PARETE A 12 POSTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Mattoni a vista
Forma - Quadrato
Colore - Grigio
Modello - Singolo
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199739779
Codice prodotto
BTI512E
Cod. produttore
512E
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Mattoni a vista
Forma:
Quadrato
Colore:
Grigio
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Larghezza:
187.8 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
16
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Nessuno
Fissaggio del coperchio:
Altri
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno