AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCPD37F CPD37F SUB-D.37P.FEMMINA.SLIM

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCPD37F CPD37F SUB-D.37P.FEMMINA.SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963018104

Codice prodotto

CBRXCPD37F

Cod. produttore

XCPD37F

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

80 mm

Larghezza:

77 mm

Altezza:

93 mm

Interfaccia passiva serie CPD. Consente di trasferire ai morsetti i segnali provenienti su un cavo con connettore di tipo sub-d. Montabile su guida G32 e TH35