CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR1821 FS18OR18 2X1MA CCA-S3,D1,A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Diametro del conduttore - 1.3 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Confezione
1 M
EAN
7449077145864
Codice prodotto
FF2FS18OR1821
Cod. produttore
011310002190570
Produttore
FF2
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Diametro del conduttore:
1.3 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
2
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Con conduttore di terra:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Schermato:
no
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Marrone
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
6.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V