CAVO IN MATASSA - FF5FS17110A FS17 450/750V 1 X 10 ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Confezione
100 M
EAN
8013768073386
Codice prodotto
FF5FS17110A
Cod. produttore
FS17110A
Produttore
FF5
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
1
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Arancione
Con conduttore di terra:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Schermato:
no
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


