AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM700102-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L2, SIMBOLO FASE 2

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM700102-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L2, SIMBOLO FASE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1200 PZ

EAN

8016692628325

Codice prodotto

CEM700102-BULK

Cod. produttore

700102-BULK

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

20 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Fase 2