COMELIT GROUP S.P.A. - COE2904 INTERFACCIA TELEFONICA 1 URBANA 1 DERIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Convertire
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8023903197587
Codice prodotto
COE2904
Cod. produttore
2904
Produttore
COE
Funzione:
Convertire
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Materiale:
Plastica
Larghezza:
68 mm
Altezza:
98 mm
Profondità:
59 mm


