DAIKIN AIR CONDITION - DAKRZASG140MY1 SKY AIR ADVANCE 3PH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Da pavimento
Modello - Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 13.4...13.4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
7449077767653
Codice prodotto
DAKRZASG140MY1
Cod. produttore
RZASG140MY1
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Da pavimento
Modello:
Unità interna (split) singola
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
13.4...13.4 kW
Capacità di riscaldamento:
15.5...15.5 kW
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
990 mm
Larghezza:
940 mm
Profondità:
320 mm
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
380 V
Portata d'aria - raffreddamento:
4560...4560 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
4920...4920 m³/h
livello di pressione sonora raffreddamento:
54...54 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
57...57 dB(A)
Peso:
77 kg