DESIGN LUCE - DLU9924010002 CONT TOUCH RGB DA INCASSO 24V MAX 288W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 34 mm
Larghezza - 86 mm
Altezza - 86 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071248752
Codice prodotto
DLU9924010002
Cod. produttore
9924010002
Produttore
DLU
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
34 mm
Larghezza:
86 mm
Altezza:
86 mm
Controller touch RGB a parete IP20, max 288W. Dimensione: 86 X 86 X 34 mm.


