AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXAPC-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 90-264V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11...36 V

  • Potenza di uscita - 25.2...25.2 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Altezza - 29.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076806421

Codice prodotto

DIXAPC-25-700

Cod. produttore

APC-25-700

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

11...36 V

Potenza di uscita:

25.2...25.2 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP42

Altezza:

29.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

57 mm

Lunghezza:

84 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 25W 9-36Vdc 700mA. Grado di Protezione: IP42. Dimmerazione: No. Range di ingresso: 90-264VAC. Case: Plastico.