AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXCBU-TED REGOLATORE BLUETOOTH CONTROLLATO DA CASA

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXCBU-TED REGOLATORE BLUETOOTH CONTROLLATO DA CASA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Regolatore elettronico di luce

  • Profondità - 14 mm

  • Larghezza - 40.4 mm

  • Altezza - 36.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074800834

Codice prodotto

DIXCBU-TED

Cod. produttore

CBU-TED

Produttore

DIX

Modello:

Regolatore elettronico di luce

Profondità:

14 mm

Larghezza:

40.4 mm

Altezza:

36.3 mm

Dimmer controllabile Bluetooth, Firmware classico, Ingresso 85-240Vac / 230Vac, controllo di fase Trailing Edge, IP20, 40,4 x 36,3 x 14,0 mm.