AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-240H-36 DRIVER LED 36V 240W IP67 90-305V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 18...36 V

  • Potenza di uscita - 241.2...241.2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38.8 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077134332

Codice prodotto

DIXHLG-240H-36

Cod. produttore

HLG-240H-36

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

18...36 V

Potenza di uscita:

241.2...241.2 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

244.2 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

I

LED chiuso AC / DC Uscita singola 240W 36Vdc 6.7A IP67 con cavo per collegamento I / O.