AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLCM-25 DRIVER LED CORRENTE SETTABILE 25W 180-27

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 6...54 V

  • Potenza di uscita - 25...25 W

  • Corrente di uscita - 350...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077279859

Codice prodotto

DIXLCM-25

Cod. produttore

LCM-25

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

6...54 V

Potenza di uscita:

25...25 W

Corrente di uscita:

350...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

23 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

105 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED CA / CC Uscita singola corrente costante (CC) Uscita modulare 25 W Uscita 350/500/600/700/900 / 1050mA 0-10Vdc PWM extra.