AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLDH-45B-350 CONVERTITORE LED DC/DC 45W 350mAout PIN

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXLDH-45B-350 CONVERTITORE LED DC/DC 45W 350mAout PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 45...45 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077934215

Codice prodotto

DIXLDH-45B-350

Cod. produttore

LDH-45B-350

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

45...45 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22.7 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

53 mm

Lunghezza:

75 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Driver CC / CC Corrente Costante LED (CC) 45 W Ingresso 18-32 V CC Uscita 21-126 V CC 350 mA tipo pin PWM analogico.