AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRSP-2400-12 ALIMENTATORE AC/DC 12V 2400W CON PFC

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRSP-2400-12 ALIMENTATORE AC/DC 12V 2400W CON PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 166.7 A

  • Tensione di uscita 2 - 10...13.5 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077574954

Codice prodotto

DIXRSP-2400-12

Cod. produttore

RSP-2400-12

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

166.7 A

Tensione di uscita 2:

10...13.5 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

2400 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Potenza assorbita:

240 VA

Larghezza:

278 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

63.5 mm

Altezza:

177.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 2400W. 12V