AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO259434 NZM1-XU24AC SGANCIATORE DI MINIMA TENSIO

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO259434 NZM1-XU24AC SGANCIATORE DI MINIMA TENSIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082594343

Codice prodotto

EAO259434

Cod. produttore

259434

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: interruzione istantanea di interruttori automatici di potenza NZM o di sezionatori di potenza N con abbassamento della tensione di comando sotto 35-70% US. Impiegabile per la funzione d'arresto d'emergenza in combinazione con pulsante di arresto d'emergenza. se lo sganciatore diminima tensione non è alimentato, la chiusura sull'interruttore viene impedita in modo sicuro. Lo sganciatore di minima tensione non è montabile contemporaneamente con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o con lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XA... Utilizzabile per NZM1(-4)1, N(S)1(-4)