AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO259688 NZM2/3-XUVHIV20 SG.SPEC.2 CONT.AUX ANT.S

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO259688 NZM2/3-XUVHIV20 SG.SPEC.2 CONT.AUX ANT.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082596880

Codice prodotto

EAO259688

Cod. produttore

259688

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore di minima tensione per interruttori di grandezza costruttiva NZM2 /3, con 2 contatti ausiliari anticipati separati contatto NA, per la combinazione con il dispositivo di ritardo separato