MENVIER CSA SRL - MNV40071353278 GUIDELED SL 13822 SUP SIMM 1/3/8H SA/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 2
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Confezione
1 PZ
EAN
4012539344391
Codice prodotto
MNV40071353278
Cod. produttore
40071353278
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
2
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP41
Classe di protezione:
I
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
204 lm
Larghezza:
195 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Lunghezza:
195 mm



