AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNV40071354550 APPARECCHIO SL/RZ 22011 CG-S-SET 8W ISO7

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Con collegamento per controllo remoto - no

  • Lampada - Lampada fluorescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539329008

Codice prodotto

MNV40071354550

Cod. produttore

40071354550

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP41

Classe di protezione:

II

Larghezza:

197 mm

Lunghezza:

340 mm

Apparecchio di illuminazione e segnalazione di sicurezza , monofacciale,in plastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e non contenente alogeni. Struttura modulare dell‘apparecchio che consente molteplici combinazioni di montaggio. Compreso di pannello trasparente con chiusura a scatto e set di pittogrammi. Montaggio semplificato grazie al set di montaggio rapido preassemblabile con morsettiera integrata per il camblaggio continuo. Kit IP54 opzionale per migliori requisiti di tenuta in ambienti interni o in ambienti esterni protetti. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD. Verifica di funzionamento automatica per un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR. Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. Materiale dell‘involucro: Policarbonato (resistente al filo incandescente 850 °C). Colore: Grigio. Tipo di montaggio: Montaggio a parete e a soffitto. Morsetti: Morsetti a presa simultanea 3 x 2.5 mm2. Tensione di collegamento; 220 - 2400 V, 50/60 Hz, 176 - 275 Vcc. Lampada: 8 W/T16, 450 lm. Contenitore dell‘apparecchio con set di montaggio rapido e pannello, con controllo CEWAGUARD e selettore indirizzi a 20 posizioni, comprensivo di 4 pittogrammi SX, DX, BASSO e CIECO.