AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVLUM17122 CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE CGLINE+

copiacopia
MENVIER CSA SRL - MNVLUM17122 CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Indicazione - Unilaterale / Bilaterale

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191171223

Codice prodotto

MNVLUM17122

Cod. produttore

LUM17122

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Sistema di cablaggio:

Non permanente (SE)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

Classe di protezione:

II

CrystalWay CGLine+. Apparecchio di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità di 20. Certificazione ENEC a garanzia di qualità ed affidabilità. Design "frameless"con pittogrammi intercambiabili. Applicazione discreta ed elegante, adatta ad ambienti prestigiosi. Installazione a parete, soffitto e sospensione. Gamma completa di accessori per le diverse tipologie di installazione. Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio. Luminosità regolabile in modalità SA per ambienti di pubblico spettacolo. Test automatici di funzionamento e autonomia secondo la norma EN62034. Autonomia regolabile a 1, 3, 5 e 8h. Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie alla sorgente luminosa LED con 100.000 ore di vita. Funzione di blocco (inibizione) da remoto per i periodi di inattività. Sorgente luminosa LED strip sostituibile. Costruzione Base in policarbonato bianco. Pannello in policarbonato trasparente. Grado di protezione IP42. Funzionamento Non permanente SE e permanente SA. Ricarica 12h. Funzionidi test Test automatici di funzionamento e durata secondo la norma EN62034 sia collegata al sistema CGLine+ sia in funzionamento autonomo senza centrale. Opzioni di installazione Parete, soffitto, sospensione , controsoffitto. Alimentazione 220V/240V 50/60Hz. Temperatura di funzionamento da 5°C a +35°C. Connessioni Morsetti ad innesto rapido da 2,5mm². Fornita con pittogrammi destra, sinistra e basso. Installazione parete o soffitto.