MENVIER CSA SRL - MNVMP2E3HIS MICROPOINT 2 INC AD 3H SA/SE ASIMMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - sì
Tipo di batteria - NiMH
Confezione
1 PZ
EAN
5018987039628
Codice prodotto
MNVMP2E3HIS
Cod. produttore
MP2E3HIS
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
I
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
63 mm
Diametro di incasso:
64 mm



