MENVIER CSA SRL - MNVNEXI150-3H-CGL NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 48
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Solo unilaterale
Confezione
1 PZ
EAN
3660191602482
Codice prodotto
MNVNEXI150-3H-CGL
Cod. produttore
NEXI150-3H-CGL
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
48
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
110...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
111 mm
Lunghezza:
292 mm
Altezza/profondità di installazione:
40 mm



