EATON MANIFACTURING - EAO266221 NZM4-XUHIV208-240AC SG.MIN.TENS.2 AUX AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082662219
Codice prodotto
EAO266221
Cod. produttore
266221
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
208...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...240 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


