AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132213000 RADIOC.TOUCH LUMINOSITA SING.COL.

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT132213000 RADIOC.TOUCH LUMINOSITA SING.COL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 24.5 mm

  • Larghezza - 43.8 mm

  • Altezza - 131.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564451501

Codice prodotto

ERT132213000

Cod. produttore

132213000

Produttore

ERT

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

24.5 mm

Larghezza:

43.8 mm

Altezza:

131.6 mm

IL 13/22130-00 sono utlizzati per la dimmerazione di una singola zona. E possible gestire inoltre la strice con un pulsante normalmente aperto di qualunque serie civile. Dimmer per singolo colore. Un radiocomando pu controllare un numero infinito di ricevitori in sincronica.