AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT132352000 LED DRIVER 20W 12VCC MORSETTI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 16 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528470

Codice prodotto

ERT132352000

Cod. produttore

132352000

Produttore

ERT

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

16 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

35.5 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED morestti 20W. Tensione Uscita 12 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.